Startseite

CABUR SRL - CBRBIN10009A CONF. 20PZ BIN. ADES. TA209W/Y - BIN10009A

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRBIN10009A CONF. 20PZ BIN. ADES. TA209W/Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963097994

Artikelnummer

CBRBIN10009A

Herstellernummer

BIN10009A

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

9 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

0 mm

Binario adesivo per TA209W/Y lunghezza 1000 mm altezza 9 mm serve per il posizionamento del binario per un fissaggio duraturo si consiglia l’utilizzo di rivetti.