Startseite

BTICINO - BTIW11503F KIT - 2 ANGOLI ESTERNI VARIAB - W11503F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 85...95 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8005543497128

Artikelnummer

BTIW11503F

Herstellernummer

W11503F

Hersteller

BTI

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

85...95 °

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Kit aggiraostacoli con 2 angoli esterni