Startseite

BTICINO - BTIW11502F KIT - 2 ANGOLI INTERNI VARIAB - W11502F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 22 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 85...95 °

Packung

  • 20 ST

EAN

8005543497104

Artikelnummer

BTIW11502F

Herstellernummer

W11502F

Hersteller

BTI

Höhe:

10 mm

Breite:

22 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

weiß

Winkel:

85...95 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastbar

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

15...60 °C

Kit aggiraostacoli con 2 angoli interni