Startseite

BTICINO - BTIS393B KIT - MORSETTIERA NYLON 12 MORSETTI 6MMQ - S393B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6...6 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - weiß

  • Mit Betätigungshebeln - nein

  • Kabeldurchmesser - 2.8...2.8 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8012199676579

Artikelnummer

BTIS393B

Herstellernummer

S393B

Hersteller

BTI

Nennquerschnitt:

6...6 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

2.8...2.8 mm

Nennspannung:

380 V

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Transparent:

nein

morsettiera multipla con 12 morsetti sezionabili in nylon per serraggio conduttori di sezione fino a 6 mmq - tensione massima d’impiego 380 Va.c. - prodotto in blister 72x122mm