Startseite

BTICINO - BTIS392 KIT - 30 GRAFFETTE PER CAVI TONDI D=5MM - S392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 19.5...19.5 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - weiß

  • Mit Betätigungshebeln - nein

  • Kabeldurchmesser - 5...5 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543382400

Artikelnummer

BTIS392

Herstellernummer

S392

Hersteller

BTI

Nennquerschnitt:

19.5...19.5 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Mit Betätigungshebeln:

nein

Kabeldurchmesser:

5...5 mm

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

19.5...19.5 mm²

Transparent:

nein

confezione con 30 graffette in plastica con chiodo in acciaio per fissaggio a parete di cavi tondi diametro 5 mm - prodotto in blister 72x122mm. Formato blister: blister 72x122