Startseite

BTICINO - BTIS3713DBU MULTIP SCRIV.2M SP10A 3PR P30+2 USB+INT - S3713DBU

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543594070

Artikelnummer

BTIS3713DBU

Herstellernummer

S3713DBU

Hersteller

BTI

Multipresa hi-tech con 1 USB Quick Charge 5 V 2.4 A max, 1 USB 5 V 1.5 A max. Tre prese standard 10A/16A tipo P30 250 V con alveoli protetti. Cavo telato doppio isolamento tipo H05VV-F lunghezza 2 metri ad alta flessibilità 3x 0,75mm2. Potenza massima prelevabile 2500 W - bianca