Startseite

BTICINO - BTIS2674TAE PRESA VOLANTE TIPO P30 2P+T BIANCA - S2674TAE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Salvaspazio professional

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8005543465103

Artikelnummer

BTIS2674TAE

Herstellernummer

S2674TAE

Hersteller

BTI

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Presa standard italiano/tedesco tipo P30 2P+T 16A di colore bianco. Ingresso cavo a dimensione regolabile.