Startseite

BTICINO - BTIS2670TGE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10/16A GRIGIA - S2670TGE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - ja

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 40 ST

Produktserien

Salvaspazio professional

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8012199780429

Artikelnummer

BTIS2670TGE

Herstellernummer

S2670TGE

Hersteller

BTI

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Schutzkontaktstift:

ja

Farbe:

grau

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Polzahl:

3

Nennspannung:

250 V

Presa salvaspazio Corner 2P+T 10/16A bipasso di colore antracite