Startseite

BTICINO - BTIS2466TA KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 16A BIAN - S2466TA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543166512

Artikelnummer

BTIS2466TA

Herstellernummer

S2466TA

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina Corner 2P+T 16A salvaspazio con spinotti orientabili di colore bianco. Venduta in blister 90x122 mm (LxA)