BTICINO - BTIS2466TA KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 16A BIAN - S2466TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Salvaspazio Corner
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543166512
Codice prodotto
BTIS2466TA
Cod. produttore
S2466TA
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



