Startseite

BTICINO - BTIS2028GE SPINA 16A IP44 CAUCCIU BI-MATERIA - S2028GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 12 ST

EAN

8005543648544

Artikelnummer

BTIS2028GE

Herstellernummer

S2028GE

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Werkstoffgüte:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

NEMA-Code:

sonstige

Zwischenstecker:

nein

Schutzkontakt:

rund

Spina 2P+T 16A standard italiano in caucciù bi-materia. Grado di protezione IP44 e grado di robustezza IK07 per utilizzo in cantiere. Da usare in accoppiamento a presa S2029GE.