Startseite

BTICINO - BTIS2018GE SPINA CAUCCIU BI-MATERIA 2P+T ST. TED. I - S2018GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543440834

Artikelnummer

BTIS2018GE

Herstellernummer

S2018GE

Hersteller

BTI

Ausführung:

Stecker CEE 7/4 (Typ F)

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina 2P+T 16A standard franco/tedesco in caucciù bimateria. Grado di protezione IP44 e grado di robustezza IK07 per utilizzo in cantiere