BTICINO - BTIS2011 KIT - 10 MORSETTI PER CAVI DA 2,5MMQ - S2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Mit Betätigungshebeln - nein
Kabeldurchmesser - 1.8...1.8 mm
Packung
12 ST
EAN
8012199427904
Artikelnummer
BTIS2011
Herstellernummer
S2011
Hersteller
BTI
Nennquerschnitt:
2.5...2.5 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
1.8...1.8 mm
Nennspannung:
380 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Transparent:
ja





