Startseite

BTICINO - BTIS1216N KIT - PLACCA DOMINO CON DEVIATORE + PRES - S1216N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Wechselschalter

  • Ausführung der Steckdose - sonstige

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Geräteeinbaukanal

Packung

  • 8 ST

EAN

8005543161777

Artikelnummer

BTIS1216N

Herstellernummer

S1216N

Hersteller

BTI

Ausführung des Schalters:

Wechselschalter

Ausführung der Steckdose:

sonstige

Anzahl der Steckdosen:

1

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Geräteeinbaukanal

Montagerichtung:

horizontal

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Bemessungsstrom:

16 A

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Gerätebreite:

89 mm

Gerätehöhe:

69 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

domino - presa 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati e un deviatore unipolare 6A 250vac - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180