Startseite

BTICINO - BTIM8ALIM12 ACCESSORIO DI ALIMENTAZIONE - M8ALIM12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • 3. Ausgangsspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199969282

Artikelnummer

BTIM8ALIM12

Herstellernummer

M8ALIM12

Hersteller

BTI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6...26.4 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

3. Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

12 V

2. Ausgangsspannung:

12...12 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

12 V

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0.25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0.25 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0.25 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0.25 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Breite:

35.6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

105 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

50 mm

Höhe:

105 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

35.6 mm

Alimentatore esterno alimentazione 12Vdc