Startseite

BTICINO - BTILN4650 L&L - INDICATORE HOTEL DND-MUR BUS - LN4650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543502570

Artikelnummer

BTILN4650

Herstellernummer

LN4650

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

230 W

Bemessungsbetriebsspannung:

12...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Serie Livinglight - indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARECAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli