BTICINO - BTILN4650 L&L - INDICATORE HOTEL DND-MUR BUS - LN4650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Altro sistema bus - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543502570
Codice prodotto
BTILN4650
Cod. produttore
LN4650
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Altro sistema bus:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
230 W
Tensione nominale di esercizio:
12...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Modulo bus rimovibile:
sì
Modulo espandibile:
sì



