BTICINO - BTILN4381 LL - LAMPADA LED DA INCASSO 1 MOD - LN4381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8005543606940
Artikelnummer
BTILN4381
Herstellernummer
LN4381
Hersteller
BTI
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.1 W
Lampada di sicurezza a LED con intervento automatico in caso di mancanza tensione. 230 Vac 50/60 Hz - consumo 2,5 VA (0,1 W) - batteria ricaricabile non sostituibile NiMH 3,6 V 140 mAh - ricarica completa in 48 ore - autonomia 2 ore - Sezione massima deicavi 1 x 1,5 mm2 - intensità luminosa 2400mcd - angolo di emissione 120° - non estraibile - 1 modulo.