Startseite

BTICINO - BTIL4177 RASIERSTECKDOSE - L4177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Nennspannung niedriger Wert - 115 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8012199530086

Artikelnummer

BTIL4177

Herstellernummer

L4177

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Nennspannung niedriger Wert:

115 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

66 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

44 mm

Halogenfrei:

ja

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

60 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

59 mm

Bemessungsleistung:

20 VA

presa per rasoio con trasformatore di isolamento in 3 moduli:- tensione di ingresso 230 Va.c. 50/60 hz- tensione di uscita 115/230 Va.c. 20 VA