BTICINO - BTIKR55F L.NOW - COVER PRESA FR/BE FLAT 2M ROSSA - KR55F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Set
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Steckdose
Farbe - rot
RAL-Nummer (ähnlich) - 3026
Packung
5 ST
EAN
8005543649022
Artikelnummer
BTIKR55F
Herstellernummer
KR55F
Hersteller
BTI
Ausführung:
Set
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3026
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm