Startseite

BTICINO - BTIKIT48ZC KIT ALLARME 48 CONNESSO - KIT48ZC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 48

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 48

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8005543706749

Artikelnummer

BTIKIT48ZC

Herstellernummer

KIT48ZC

Hersteller

BTI

Anzahl der Meldegruppen:

48

Anzahl der Sabotagegruppen:

48

Integriertes Wählgerät:

ja

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

0

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

kit per la realizzazione di un impianto antifurto composto da N°1 scheda di centrale art. 4201C, N° 1 contenitore art. 4211, N° 1 tastiera multifunzione art. 4215M e N°1 sirena da esterno filare art. 4217.