BTICINO - BTIK4382 L.NOW - LAMPADA SEGNAPASSO 230 V A.C. 2M - K4382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8005543653562
Artikelnummer
BTIK4382
Herstellernummer
K4382
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm