Startseite

BTICINO - BTIK4036 L.NOW - 2 PULSANTI NO NON INTERBLOCCATI - K4036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Ausführung - Taster 2-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543648223

Artikelnummer

BTIK4036

Herstellernummer

K4036

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Wippe

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Taster 2-polig

Farbe:

schwarz

Polzahl:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Elektronisch bedienbar:

nein

Mechanisch bedienbar:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlussart:

Schraubklemme

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Tasten:

0

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Einbautiefe:

33 mm

Pulsante doppio 10 A 250 Va.c. 1 P (NO) + 1 P (NO) non interbloccato, non illuminabile - 1 modulo