BTICINO - BTIJW4105TLAB MATIXGO - PULS. PORTA TOUCHLESS MONOBL. - JW4105TLAB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Sensortyp - sonstige
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543723289
Artikelnummer
BTIJW4105TLAB
Herstellernummer
JW4105TLAB
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Sensortyp:
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
5...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
0
Max. Einschaltstrom:
2 A
Min. Einschaltstrom:
0.5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
67.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
67.5 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
67.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
10 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm


