BTICINO - BTIJG4382IR MATIXGO - LAMPADA SEGNAPASSO + IR GRIGIO - JG4382IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Max. Einschaltdauer - 600 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Erfassungswinkel horizontal - 2...30 °
Sensortyp - passiv Infrarot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543720332
Artikelnummer
BTIJG4382IR
Herstellernummer
JG4382IR
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Max. Einschaltdauer:
600 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungswinkel horizontal:
2...30 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
40 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Schaltleistung LED:
0.5 W
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
5...40 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
2 A
Min. Einschaltstrom:
0.5 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
49.5 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbautiefe:
35 mm
Einbaulänge:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Mit Akustiksensor:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm






