Startseite

BTICINO - BTIJG4268SC MATIXGO - CONNETTORE OTTICO SC GRIGIO - JG4268SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543714478

Artikelnummer

BTIJG4268SC

Herstellernummer

JG4268SC

Hersteller

BTI

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

SC

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

2

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

grau

Wickelvorrat:

nein

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

45.05 mm

Gerätetiefe:

32.3 mm

Gerätehöhe:

45.05 mm

Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro tipo SC - duplex - 2 moduli - grigio