BTICINO - BTIJG4029 MATIXGO - COMMUTATORE 2P GRIGIO - JG4029
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Ausführung - Taster 2-polig
Packung
10 ST
EAN
8005543733523
Artikelnummer
BTIJG4029
Herstellernummer
JG4029
Hersteller
BTI
Bedienungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Taster 2-polig
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Elektronisch bedienbar:
nein
Mechanisch bedienbar:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlussart:
Schraubklemme
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Tasten:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
38.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Für Jalousien:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
nein
Mit elektrischer Verriegelung:
nein
Mit mechanischer Verriegelung:
nein
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36.5 mm
Einbautiefe:
28.5 mm


