Startseite

BTICINO - BTIH4726W AXOLUTE AIR - SUPPORTO 3+3M - H4726W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

  • Montageart - Befestigung mit Schraube

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543547380

Artikelnummer

BTIH4726W

Herstellernummer

H4726W

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Montageart:

Befestigung mit Schraube

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

6

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

supporto per placche Axolute Air - 3+3 moduli - fissaggio con viti