BTICINO - BTIH4702 Tragring fur AXOLUTE-Einsatze mit Schrau - H4702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199791180
Artikelnummer
BTIH4702
Herstellernummer
H4702
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt