Startseite

BTICINO - BTIFP7/1P BTDIN - PETTINE 7 MODULI PER ID4H - FP7/1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 7

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 120 ST

EAN

8012199781662

Artikelnummer

BTIFP7/1P

Herstellernummer

FP7/1P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

7

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

110 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

7

Teilungsmaß:

17.7 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Zuschneidbar:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.2 kA

Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 7 pin - cablaggio dall\'alto