Startseite

BTICINO - BTIFP57/1P BTDIN - PETTINE 57 MODULI PER ID4H - FP57/1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 57

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 970 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199779539

Artikelnummer

BTIFP57/1P

Herstellernummer

FP57/1P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

970 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

17.7 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Zuschneidbar:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.2 kA

Pettine di cablaggio per interruttori differenziali bipolari ID4H - 57 pin - cablaggio dall\'alto