Startseite

BTICINO - BTIFA84C16 BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 16A 4,5KA - FA84C16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543472217

Artikelnummer

BTIFA84C16

Herstellernummer

FA84C16

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 4P curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli