BTICINO - BTIF90S8 BTDIN - TRASF PER CAMPANELLI 230-12 8VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.66 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 8 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543645819
Artikelnummer
BTIF90S8
Herstellernummer
F90S8
Hersteller
BTI
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.66 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Unterputzmontage:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
66 mm
Länge:
36 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
84 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja