BTICINO - BTIF322 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 2P 32A - F322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 500 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199139265
Artikelnummer
BTIF322
Herstellernummer
F322
Hersteller
BTI
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
500 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 2P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 2 moduli