Startseite

BTICINO - BTIF315PB36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD3 BIAN - F315PB36D3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543533956

Artikelnummer

BTIF315PB36D3

Herstellernummer

F315PB36D3

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

359 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

546 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

105 mm

Einbautiefe:

80 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 36 moduli DIN (3x12) da completare con scatola F315SC36D3 o F315S36D3