BTICINO - BTIF315PB24 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 24M BIA - F315PB24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543534083
Artikelnummer
BTIF315PB24
Herstellernummer
F315PB24
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
359 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
396 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
105 mm
Einbautiefe:
85 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9003




