Startseite

BTICINO - BTIF315PB18 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 18M BIA - F315PB18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534069

Artikelnummer

BTIF315PB18

Herstellernummer

F315PB18

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

493 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

288 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

105 mm

Einbautiefe:

85 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 18 moduli DIN da completare con scatola F315SC18 o F315S18