BTICINO - BTIF305PF18 PIASTRA FORATA - F305PF18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 344 mm
Höhe - 145 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 493 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Packung
10 ST
EAN
8005543545935
Artikelnummer
BTIF305PF18
Herstellernummer
F305PF18
Hersteller
BTI
Breite:
344 mm
Höhe:
145 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
493 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
Piastra forata portapparecchi per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm