BTICINO - BTIE56 ALIMENTATORE BUS SCS 6MOD 1.2 A 110-240 - E56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 2
Max. Ausgangsstrom - 1200 mA
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543693629
Artikelnummer
BTIE56
Herstellernummer
E56
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
2
Max. Ausgangsstrom:
1200 mA
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Sekundärspannung:
27 V



