Startseite

BTICINO - BTIC9112SCL BTNET - PANNELLO 24 FIBRE SC MULTIMODAL - C9112SCL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Faserklasse - OM4

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - beige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543620465

Artikelnummer

BTIC9112SCL

Herstellernummer

C9112SCL

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 62,5/125

Faserklasse:

OM4

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

12

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

2

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.6 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

238.6 mm

Cassetto ottico 19"completo di bussole, (24 fibre) SC Multimodale in metallo, fornito con kit di fissaggio a viti, 1 PE Ø 13,5 mm, dotato disitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°.Profondità 220 mm, altezza 1 U.