BTICINO - BTIC9024C6AS BTNET - PATCH PANEL 24 RJ45 CAT6A STP - C9024C6AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geschirmt - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543617625
Artikelnummer
BTIC9024C6AS
Herstellernummer
C9024C6AS
Hersteller
BTI
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9017
Höhe:
43.85 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
321.7 mm