BTICINO - BTIBMSW1003 SCS REG-Aktor 4x16 A - BMSW1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
Lighting Management
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199968186
Artikelnummer
BTIBMSW1003
Herstellernummer
BMSW1003
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
100...240 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein