Startseite

BTICINO - BTIAM5979C6AAB BTNET - MATIX RJ45 TOOLLESS STP CAT6A AB - AM5979C6AAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543474754

Artikelnummer

BTIAM5979C6AAB

Herstellernummer

AM5979C6AAB

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

2x RJ45 8(4)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

RAL-Nummer:

9001

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

23.2 mm

Gerätehöhe:

43.6 mm

Gerätetiefe:

39.7 mm

connettore RJ45 categoria 6A schermato - connessione toolless IDC - antibatterico - colore bianco