Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIAM5285C2 MATIX - CARICATORE USB 2P - AM5285C2

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM5285C2 MATIX - CARICATORE USB 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 2400 mA

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 100...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543488560

Artikelnummer

BTIAM5285C2

Herstellernummer

AM5285C2

Hersteller

BTI

Max. Ausgangsstrom:

2400 mA

Montageart:

Modulträger

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

100...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

47.1 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo elettronico (cellulare, smartphone, tablet e similari) fino a 3000 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1500mA - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli