Startseite

BTICINO - BTIAM4027CWI MATIX - COMANDO TAPPARELLE WIRELESS 1M - AM4027CWI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Max. Schaltleistung - 500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678824

Artikelnummer

BTIAM4027CWI

Herstellernummer

AM4027CWI

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Eingänge:

4

Andere Bussysteme:

ohne

Max. Schaltleistung:

500 W

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Funktion Schalten:

ja

Mit Busankopplung:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Schaltstrom ohmsch:

2 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP41

Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.