BTICINO - BTIA5982 MATIX MAGIC - CONNETTORE RJ11 A MORSETTO - A5982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Auslassrichtung - gerade
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199499604
Artikelnummer
BTIA5982
Herstellernummer
A5982
Hersteller
BTI
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
RAL-Nummer:
9001
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Mit Staubschutz:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
23.2 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Gerätetiefe:
39.7 mm



