BTICINO - BTIA5386/24B MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED BIANCA - A5386/24B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 24 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X
Fassung - sonstige
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8012199772141
Artikelnummer
BTIA5386/24B
Herstellernummer
A5386/24B
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
24 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
sonstige
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.4 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein



