BTICINO - BTI90.12 SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 120MM - 90.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.3 A
Packung
1 ST
EAN
8014496008602
Artikelnummer
BTI90.12
Herstellernummer
90.12
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.3 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA




