BTICINO - BTI510N SCATOLE - PER PROFILATI A 1 POSTO MAGIC - 510N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Farbe - grau
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP00
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8012199108568
Artikelnummer
BTI510N
Herstellernummer
510N
Hersteller
BTI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Farbe:
grau
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Länge:
50.7 mm
Breite:
27.8 mm
Innentiefe:
45 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
3
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne



