BTICINO - BTI5051 MAGIC - RONZATORE 24VDC 8W - 5051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Stromart - DC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199019598
Artikelnummer
BTI5051
Herstellernummer
5051
Hersteller
BTI
Nennspannung:
24 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Stromart:
DC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Trafo eingebaut:
nein
ronzatore 24Vd.c. 4,5W



